Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 5x30; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 25IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 5x30; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 25IP
Schraube; für Kunststoff; 5x30; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 25IP
Artikel-Nr.:
     2805-B5X30/BN20040
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3187122
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 30mm
Entspricht Norm: WN 5451
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 3,5mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 20040
Formgröße: 25IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.