Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schraube; M5x30; 0,8; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x30; 0,8; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Schraube; M5x30; 0,8; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X30/BN351
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1135007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 30mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 351
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Formgröße: 1,2mm
Gewindesteigung: 0,8
Gewinde + Länge - #Suche: M5x30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,55*
€ 446,9045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,27*
€ 446,5713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,03*
€ 377,2657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,62*
€ 314,8978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,56*
€ 289,8364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.