Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 5x35; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B5X35/BN20224
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3367004
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 35mm
Gewinde: 5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,9mm
Kopfdurchmesser: 9,7mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20224
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.