Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 5x40; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B5X40/BN50046
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3059215
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 40mm
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,8mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 50046
Formgröße: TX25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0927* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.