Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x50; 0,8; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x50; 0,8; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Schraube; M5x50; 0,8; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X50/BN357
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1140892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 9,2mm
BN Norm: BN 357
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1,2mm
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,46*
€ 227,8374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,96*
€ 223,6724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,48*
€ 196,9212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,41*
€ 162,3279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,26*
€ 143,1094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.