Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x6; 0,8; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x6; 0,8; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Schraube; M5x6; 0,8; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X6/BN381
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1152653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
iso 7048 m5
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 8,5mm
BN Norm: BN 381
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH2
Gewindesteigung: 0,8
Weitere Suchbegriffe: iso 7048, iso 7048 2,5x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,24*
€ 47,8856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,37*
€ 46,8503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.