Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x60; 0,8; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x60; 0,8; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink
Schraube; M5x60; 0,8; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X60/BN3334
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2096927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985 stahl 4.8 verzinkt
din 7985 z
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 60mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,95mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 3334
DIN Norm: DIN 7985A
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Formgröße: PZ2
Gewindesteigung: 0,8
Weitere Suchbegriffe: din 7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,66*
€ 160,2454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,73*
€ 157,9487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,54*
€ 137,4926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,39*
€ 117,0841
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,79*
€ 100,9001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.