Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x60; 0,8; Kopf: Sechskant; Stahl; Zink; DIN 931


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x60; 0,8; Kopf: Sechskant; Stahl; Zink; DIN 931
Schraube; M5x60; 0,8; Kopf: Sechskant; Stahl; Zink; DIN 931
Artikel-Nr.:
     2805-B5X60/BN57
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1049402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 60mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 3,5mm
BN Norm: BN 57
DIN Norm: DIN 931
ISO Norm: ISO 4014
PN Norm: PN 82101
Gewindesteigung: 0,8
Gewinde + Länge - #Suche: M5x60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.