Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 5x8; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Stahl; Zink; Økopf: 9,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 5x8; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Stahl; Zink; Økopf: 9,2mm
Schraube; 5x8; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Stahl; Zink; Økopf: 9,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-B5X8/BN11288
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060669
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 9,2mm
BN Norm: BN 11288
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX25
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Gewinde + Länge - #Suche: 5x8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.