Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x8; 0,8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x8; 0,8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; A2 Edelstahl
Schraube; M5x8; 0,8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX25; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B5X8/BN15857
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3108732
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 8mm
Gewinde: M5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,65mm
Kopfdurchmesser: 8,5mm
BN Norm: BN 15857
ISO Norm: ISO 14580
Formgröße: TX25
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.