Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x8; 0,8; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 3mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x8; 0,8; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 3mm; Stahl
Schraube; M5x8; 0,8; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 3mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B5X8/BN20
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1021435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 10.9
Kopfhöhe: 2,8mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 20
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 3mm
Gewindesteigung: 0,8
Gewinde + Länge - #Suche: M5x8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.