Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 5x80; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX25; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B5X80/BN20699
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3675842
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 80mm
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,2mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 20699
Formgröße: TX25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.