Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 6,3x32; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 6,3x32; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; Zink
Schraube; für Metall; 6,3x32; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6.3X32/BN13274
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271376
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 32mm
Gewinde: 6,3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,6mm
Kopfdurchmesser: 12mm
BN Norm: BN 13274
ISO Norm: ISO 14585C
Formgröße: TX30
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.