Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 6,3x38; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 6,3x38; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; Zink
Schraube; für Metall; 6,3x38; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6.3X38/BN13274
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271377
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 38mm
Gewinde: 6,3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,6mm
Kopfdurchmesser: 12mm
BN Norm: BN 13274
ISO Norm: ISO 14585C
Formgröße: TX30
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.