Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M6; BN 1036; L: 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M6; BN 1036; L: 6mm
Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M6; BN 1036; L: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-B6/BN1036
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1385569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m6
gewindebuchsen
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 6mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Gewindeeinsatz
BN Norm: BN 1036
DIN Norm: DIN 16903B
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.