Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M6; BN 1043; L: 12,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M6; BN 1043; L: 12,8mm
Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M6; BN 1043; L: 12,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-B6/BN1043
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1386042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m6
gewindebuchsen
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 12,8mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Gewindeeinsatz
BN Norm: BN 1043
DIN Norm: DIN 16903R
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,487*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.