Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zum Montieren; Ø: 12mm; Schlüssel: 13mm; für Gewindeeinsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zum Montieren; Ø: 12mm; Schlüssel: 13mm; für Gewindeeinsätze
Zum Montieren; Ø: 12mm; Schlüssel: 13mm; für Gewindeeinsätze
Artikel-Nr.:
     2805-B6/BN1181
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1412612
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Durchmesser: 12mm
Gewinde: M6
Werkzeug-Typ: zum Montieren
Werkzeuganwendung: für Gewindeeinsätze
Länge des Werkzeugs: 75mm
Schlüsselgröße: 13mm
BN Norm: BN 1181
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.