Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; spezial; M6; D=18mm; h=3,3mm; Stahl; BN 1277


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; spezial; M6; D=18mm; h=3,3mm; Stahl; BN 1277
Unterlegscheibe; spezial; M6; D=18mm; h=3,3mm; Stahl; BN 1277
Artikel-Nr.:
     2805-B6/BN1277
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1446894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 3,3mm
Gewinde: M6
Außendurchmesser: 18mm
Innendurchmesser: 6,4mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 1277
Unterlegscheiben-Art: spezial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,256*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.