Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Flügel; M6; 1; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 208; DIN 315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; Flügel; M6; 1; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 208; DIN 315
Mutter; Flügel; M6; 1; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 208; DIN 315
Artikel-Nr.:
     2805-B6/BN208
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1099183
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Flügel
BN Norm: BN 208
DIN Norm: DIN 315
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.