Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M6; 1; Messing; 10mm; BN 504; DIN 934; ISO 4032


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M6; 1; Messing; 10mm; BN 504; DIN 934; ISO 4032
Mutter; Sechskant; M6; 1; Messing; 10mm; BN 504; DIN 934; ISO 4032
Artikel-Nr.:
     2805-B6/BN504
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1195166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Gewinde: M6
Schlüsselgröße: 10mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 504
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.