Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
BNC Stecker
>
Artikel
Steckverbinder: BNC; Stecker; weiblich; gerade; 50Ω; für Leitungen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-B6121E1ND3G550
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
B6121E1-ND3G-5-50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Hersteller:
AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ:
BNC
Steckverbinder:
Stecker
Steckverbinder-Art:
weiblich
Kontaktbeschichtung:
vergoldet
Isolationsmaterial:
POM
Kabel-Art:
RG174;RG316;B7805A;KX22;KX3;M17-113;M17-119;RG188(A)
Wellenwiderstand:
50Ω
Frequenz max.:
4GHz
Elektrische Montage:
Crimpverbindung
Mechanische Montage:
für Leitungen
Räumliche Orientierung:
gerade
... >
Lager 2805
>
RF Koaxial Steckverbinder
>
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
,
Crimpbuchse
,
M17-Steckverbinder
,
buchsenkontakt fci
,
buchsenkontakt
,
adapter bnc 50 ohm
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 2,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,73*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 2,86*
Lager 139
1 Tag
2555
1
€ 14,99*
ab € 1,96*
€ 3,50*
Lager 102
1 Tag
438
1
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire RG174/U Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, 30m, Aussen ø 2.59mm, Schwarz
Alpha Wire
9174 BK005
ab € 32,15*
Zubehör
Amphenol B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W Abschlusswiderstand Silber 1 St.
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,19*
Zubehör
Amphenol B1005A1-N B1005A1-N Abdeckkappe Silber 1 St.
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,64*
Zubehör
Amphenol B5072A1-ND3G-50 BNC-Adapter BNC-Stecker - BNC-Buchse 1 St.
Amphenol
B5072A1-ND3G-50
ab € 4,06*
Zubehör
Amphenol B7071A1-ND3G-50 BNC-Adapter BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.
Amphenol
B7071A1-ND3G-50
ab € 2,49*
Zubehör
Amphenol B7771B3-ND3G-50 B7771B3-ND3G-50 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.
Amphenol
B7771B3-ND3G-50
ab € 3,05*
Zubehör
DIN-7/16 Steckverbinder
Amphenol
B2071A2-ND3G-50
ab € 2,65*
Zubehör
DIN-7/16 Steckverbinder
Amphenol
B8073A1-ND3G-50
ab € 5,30*
Zubehör
HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, T-Abzweig, 4GHz
Amphenol
B9073D1-ND3G-50
ab € 2,49*
Zubehör
TEMPO 1302 CRIMPZANGE, OHNE EINSATZ
Tempo
1302
ab € 56,76*
Zubehör
TEMPO 2051. MATRIZE BNC SMA,B UND C RG174 UND RG179
Tempo
2051.
ab € 43,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen