Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x10; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; ISO 14581


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x10; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; ISO 14581
Schraube; M6x10; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; ISO 14581
Artikel-Nr.:
     2805-B6X10/BN20039
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3183935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 10mm
Gewinde: M6
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 11,3mm
BN Norm: BN 20039
ISO Norm: ISO 14581
Formgröße: TX30
Gewinde + Länge - #Suche: M6x10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.