Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x10; 1; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x10; 1; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; A2 Edelstahl
Schraube; M6x10; 1; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B6X10/BN20146
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3233678
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 10mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 20146
Formgröße: TX20
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,40*
€ 55,216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,50*
€ 41,055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,21*
€ 32,3799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.