Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x10; 1; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x10; 1; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; Stahl; Zink
Schraube; M6x10; 1; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X10/BN4851
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1148648
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 11,3mm
BN Norm: BN 4851
ISO Norm: ISO 14581
Formgröße: TX30
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.