Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 5x12; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 5x12; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Schraube; für Metall; 5x12; Kopf: Zylinder; gerade,Torx®; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X12/BN84402
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     8280479
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: gerade;Torx®
Kopfhöhe: 4,6mm
Kopfdurchmesser: 12mm
BN Norm: BN 84402
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX30;1,66mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Härte: 450-560 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.