Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 6x120; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B6X120/BN20594
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3588529
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 0,12m
Gewinde: 6
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 6,3mm
Kopfdurchmesser: 12,2mm
BN Norm: BN 20594
Formgröße: TX30
Gewinde + Länge - #Suche: 6x120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.