Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Flansch; M6x16; 1; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Flansch; M6x16; 1; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX30
Schraube; mit Flansch; M6x16; 1; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX30
Artikel-Nr.:
     2805-B6X16/BN10649
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch m6x16
schraube mit flansch
schraube mit flansch m6
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 16mm
Gewinde: M6
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,5mm
Kopfdurchmesser: 14mm
BN Norm: BN 10649
Formgröße: TX30
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,89*
€ 51,0391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,94*
€ 49,9086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.