Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 6x16; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 30IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 6x16; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 30IP
Schraube; für Kunststoff; 6x16; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 30IP
Artikel-Nr.:
     2805-B6X16/BN20040
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3187124
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Entspricht Norm: WN 5451
Gewinde: 6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 4,2mm
Kopfdurchmesser: 13,5mm
BN Norm: BN 20040
Formgröße: 30IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.