Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 6x160; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; WIROX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Holz; 6x160; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; WIROX®
Schraube; für Holz; 6x160; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; WIROX®
Artikel-Nr.:
     2805-B6X160/BN20184
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3337046
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 160mm
Gewinde: 6
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,4mm
Kopfdurchmesser: 11,6mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20184
Formgröße: TX30
Gewinde + Länge - #Suche: 6x160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,82*
€ 93,7958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,86*
€ 91,4634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,18*
€ 79,9442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,27*
€ 70,5313
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,39*
€ 69,4841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,53*
€ 57,7507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.