Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 6x18; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 30IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 6x18; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 30IP
Schraube; für Kunststoff; 6x18; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 30IP
Artikel-Nr.:
     2805-B6X18/BN20040
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3187125
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 18mm
Entspricht Norm: WN 5451
Gewinde: 6
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 4,2mm
Kopfdurchmesser: 13,5mm
BN Norm: BN 20040
Formgröße: 30IP
Gewinde + Länge - #Suche: 6x18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.