Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Flansch; M6x20; 1; Kopf: Kugelkopf; Sechskant; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Flansch; M6x20; 1; Kopf: Kugelkopf; Sechskant; Stahl
Schraube; mit Flansch; M6x20; 1; Kopf: Kugelkopf; Sechskant; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B6X20/BN11252
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2042207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch m6x20
schraube mit flansch
schraube mit flansch m6
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung;geschwärzt
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 10.9
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 13,6mm
BN Norm: BN 11252
Formgröße: HEX 4mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.