Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x20; 1; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ3; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x20; 1; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ3; Stahl; Zink
Schraube; M6x20; 1; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ3; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X20/BN14068
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2099594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 14068
DIN Norm: DIN 966A
ISO Norm: ISO 7047
Formgröße: PZ3
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,66*
€ 104,3154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,68*
€ 100,7692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,95*
€ 89,1905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,15*
€ 76,3385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,10*
€ 64,379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.