Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Flansch; M6x20; 1; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX30; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Flansch; M6x20; 1; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX30; Stahl
Schraube; mit Flansch; M6x20; 1; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX30; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B6X20/BN5128
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3070500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch m6x20
schraube mit flansch
schraube mit flansch m6
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Torx®
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 4,9mm
Kopfdurchmesser: 14mm
BN Norm: BN 5128
Formgröße: TX30
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.