Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x20; 1; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x20; 1; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl; Zink
Schraube; M6x20; 1; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X20/BN9524
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060021
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 9524
Formgröße: TX20
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,16*
€ 69,2104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,53*
€ 67,2707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,17*
€ 51,3723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.