Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x25; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 5mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x25; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 5mm; Stahl; Zink
Schraube; M6x25; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 5mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X25/BN1419
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1199439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 12.9
Kopfhöhe: 6mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 1419
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 5mm
Gewindesteigung: 1
Gewinde + Länge - #Suche: M6x25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.