Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x25; 1; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x25; 1; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; A2 Edelstahl
Schraube; M6x25; 1; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B6X25/BN15857
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3108749
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 21mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,4mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 15857
ISO Norm: ISO 14580
Formgröße: TX30
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.