Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x25; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; ISO 14581


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x25; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; ISO 14581
Schraube; M6x25; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX30; ISO 14581
Artikel-Nr.:
     2805-B6X25/BN20039
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3183942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 25mm
Gewinde: M6
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 11,3mm
BN Norm: BN 20039
ISO Norm: ISO 14581
Formgröße: TX30
Gewinde + Länge - #Suche: M6x25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.