Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x25; 1; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ3; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x25; 1; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ3; Stahl; Zink
Schraube; M6x25; 1; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ3; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X25/BN3333
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1537288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 3333
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PZ3
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.