Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x25; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH3; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x25; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH3; Stahl; Zink
Schraube; M6x25; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH3; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X25/BN388
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1157051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 388
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,05*
€ 100,0195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,59*
€ 97,0921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,46*
€ 85,0374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,61*
€ 72,1259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,23*
€ 71,6737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.