Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x30; Stahl; Kupfer; DIN 32501-1; zum Schweißen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x30; Stahl; Kupfer; DIN 32501-1; zum Schweißen
Schraube; M6x30; Stahl; Kupfer; DIN 32501-1; zum Schweißen
Artikel-Nr.:
     2805-B6X30/BN1456
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1108107
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 30mm
Anwendung: zum Schweißen
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Kupfer
Montage Element-Typ: Schraube
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 1456
DIN Norm: DIN 32501-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,95*
€ 178,4405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,56*
€ 175,5964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,41*
€ 144,4779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,07*
€ 119,0833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,81*
€ 106,8739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.