Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x30; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; Stahl
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B6X30/BN16
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1018485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 30mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 16
DIN Norm: DIN 7984
Formgröße: HEX 4mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.