Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 6x30; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 30IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 6x30; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 30IP
Schraube; für Kunststoff; 6x30; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 30IP
Artikel-Nr.:
     2805-B6X30/BN20040
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3187128
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 30mm
Entspricht Norm: WN 5451
Gewinde: 6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 4,2mm
Kopfdurchmesser: 13,5mm
BN Norm: BN 20040
Formgröße: 30IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.