Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M6x30; 1; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M6x30; 1; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 6mm
Ringschraube; M6x30; 1; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-B6X30/BN2851
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1491121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 30mm
Gewinde: M6
Ring-Innendurchmesser: 6mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 2851
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,71*
€ 75,8149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,62*
€ 73,3278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,76*
€ 59,2144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,41*
€ 50,4679
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,13*
€ 42,9947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.