Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x30; 1; Kopf: Zylinder; gerade; 1,6mm; Stahl; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Zylinder; gerade; 1,6mm; Stahl; DIN 84A
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Zylinder; gerade; 1,6mm; Stahl; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B6X30/BN328
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1122150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 30mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,9mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 328
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 1,6mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,23*
€ 246,6037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,14*
€ 241,7366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,80*
€ 215,152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,83*
€ 174,7277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,80*
€ 154,462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.