Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x30; 1; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX30; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX30; Stahl; Zink
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Kugelkopf; Torx®; TX30; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X30/BN6404
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1858491
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 30mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: Torx®
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 10,5mm
BN Norm: BN 6404
ISO Norm: ISO 7380
Formgröße: TX30
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.