Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 6x35; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 6x35; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; Stahl; Zink
Schraube; für Metall; 6x35; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X35/BN13916
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3271312
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 35mm
Gewinde: 6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,75mm
Kopfdurchmesser: 12mm
BN Norm: BN 13916
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX30
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.