Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x35; 1; Kopf: Zylinder; Phillips; PH3; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x35; 1; Kopf: Zylinder; Phillips; PH3; Stahl; Zink
Schraube; M6x35; 1; Kopf: Zylinder; Phillips; PH3; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X35/BN381
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1152890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
iso 7048
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 35mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,9mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 381
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH3
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,93*
€ 128,4367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,71*
€ 125,7949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,56*
€ 110,1464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,54*
€ 93,4626
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,03*
€ 78,5757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.