Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x35; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH3; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x35; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH3; Stahl; Zink
Schraube; M6x35; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH3; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X35/BN388
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1157086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 35mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 388
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,45*
€ 125,4855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,32*
€ 122,9508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,93*
€ 104,6367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,82*
€ 90,2258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,03*
€ 76,1957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.