Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x70; 1; Kopf: ohne Kopf; säurebeständiger Stahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x70; 1; Kopf: ohne Kopf; säurebeständiger Stahl A4
Schraube; M6x70; 1; Kopf: ohne Kopf; säurebeständiger Stahl A4
Artikel-Nr.:
     2805-B6X70/BN666
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1414003
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 70mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 666
DIN Norm: DIN 939
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 441,90*
€ 525,861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 423,10*
€ 503,489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,83*
€ 425,8177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,04*
€ 371,3276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,19*
€ 348,8961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.