Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 6x8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 6x8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; Stahl; Zink
Schraube; für Metall; 6x8; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X8/BN13916
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3646189
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: 6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,75mm
Kopfdurchmesser: 12mm
BN Norm: BN 13916
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX30
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.